{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Sorozat | KOMPAKT-L munkapad; KOMPAKT-H munkapad | |
Magasság | 200 mm | |
Szélesség | 1 800 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Futómű maximális teherbírása | 400 kg | |
Kivitel típusa | 3 | |
Termék fajtája | Gördítő egység |
Cikkszám | 934720 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4045197171979 | |
Gyártó száma | 934720 1800/3 |