{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Munkapad magassága | 930 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 1 200 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | KOMPAKT-H munkapad | |
Magasság | 930 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 700 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Alapszekrény szélessége | 1 200 mm | |
Alapszekrény mélysége | 630 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Fiókok száma | 4 | |
Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
Súly | 133 kg | |
Termék fajtája | Munkapad |
Cikkszám | 934400 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197483560 | |
Gyártó száma | 934400 1500 |