{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 20 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Modell | W9 | |
Magasság | 1 030 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 920 mm | |
Súly | 38 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 933820 W9 | |
Gyártó száma | 933820 W9 |