{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Modell | S7T2 | |
Sorozat | KOMBI munkapad | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 430 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 320 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 160 mm | |
Ajtó magassága | 540 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 540 mm | |
Fiókok száma | 2 | |
Fix polclapok száma | 1 | |
Ajtók száma | 1 | |
Súly | 42 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 933740 S7T2 | |
Gyártó száma | 933740 S7T2 |