{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Sorozat | KOMBI munkapad | |
Előlapmagasság | 80 mm | |
Hasznos magasság | 65 mm | |
Hasznos szélesség | 320 mm | |
Hasznos mélység | 520 mm | |
Befoglaló magasság | 40 mm | |
egyenkénti fiókkioldással | nem | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 933730 80 | |
EAN / GTIN | 4045197280619 | |
Gyártó száma | 933730 80 |