Kerekek gurítható lábrészekhez, Típus: 1

Cikkszám: 933635 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes magasság 150 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Termék fajtája Görgő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 933635 1
EAN / GTIN 4045197895394
Gyártó száma 933635 1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fix kerekek ⌀ 125 mm, nyom nélküli szürke rugalmas tömör gumi kerekekkel.

Alkalmazható:

933627 – 933633 sz.-hoz, 933308 sz. gurítható kombi munkapadhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz