{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | KOMBI | |
Magasságállítási tartomány | 650 mm - 900 mm | |
Szélesség | 80 mm | |
Mélység | 760 mm | |
Belső szélesség | 680 mm | |
Hozzávaló munkalap mélység | 800 mm | |
Termék fajtája | Lábrész |
Cikkszám | 933625 760 | |
EAN / GTIN | 4045197548481 | |
Gyártó száma | 933625 760 |