Gurítható munkapad 4 görgős fiókkal és 1 szárnyas ajtóval 1100 mm

Cikkszám: 933245 1100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1100
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 800
  • Lapvastagság: 30
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 90

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Munkapad magassága 850 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 100 kg
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 800 kg
    Lapvastagság 30 mm
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
    Sorozat KOMPAKT-L munkapad
    Magasság 850 mm
    Munkalap hossza 1 100 mm
    Munkalap mélysége 700 mm
    Munkalap vastagsága 30 mm
    Alapszekrény szélessége 1 030 mm
    Alapszekrény mélysége 630 mm
    Fiók hasznos szélessége 490 mm
    Fiók hasznos mélysége 520 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Fix kerék ⌀ 160 mm
    Kormányozható kerék ⌀ 160 mm
    Kerék anyaga tömör gumi
    Fiókok száma 4
    Állítható magasságú polclapok száma 1
    Ajtók száma 1
    Munkalap anyaga bükk-multiplex
    Munkalap felülete színtelen lakkozás
    ComfortClose nem
    Ütköző nem
    Tolófogantyú nem
    Süllyeszthető nem
    Nyommentes futófelület igen
    Súly 98 kg
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 933245 1100
    EAN / GTIN 4045197276711
    Gyártó száma 933245 1100

    Leírás

    Kivitel:

    Jobb oldalon 4 fiókkal. 1 fiók 60 mm, 1×100 mm, 1×140 mm, 1×240 mm előlap magasság, központilag zárható.
    Bal oldalon állítható polccal és acéllemez ajtóval, zárható.
    • 30 mm vastag munkalap nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.
    • Acéllemez vázszerkezet központilag zárható hengerzárral.
    • Acéllemez fiókok alumínium fogantyúval és feliratcsíkokkal. − 90%-ig kihúzható. −
    • Acéllemez ajtók.
    • Hengerzárak 2 − 2 kulccsal, munkapadonként megosztott kulcs.

    Gurítható munkapad 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel (160 mm), tömör gumi futófelülettel. A fiókok automatikusan reteszelődnek, így szállítás közben nem nyílhatnak ki. ⌀ 160 mm nyom nélküli, szürke, tömörgumi kerekek. Rögzítőfékkel.

    Elhelyezés:

    Fiók előlap magassága (jobbra): 60; 100; 140; 240 mm
    Ajtó magassága (balra): 540 mm
    Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok és ajtó RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz