Daruzható GridLine szerszámszekrény kompletten fiókokkal 200 kg 5/6

Cikkszám: 932411 5/6
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
5/6
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A fiókok típusa / száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
Hengerzár Moduláris zárbetét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 250 mm
Szélesség 1 020 mm
Mélység 793 mm
Hasznos magasság 900 mm
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 36
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 6
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 932411 5/6
EAN / GTIN 4067263118190
Gyártó száma 932411 5/6

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. 4 forgó szem a teheremelő horog rögzítéséhez. Két reteszelő rúddal a biztonságos szállításhoz, lakattal zárható (nem tartozék, max. 6 mm-es kengyel átmérőjű lakat használható). 4 U profilú lábbal emelőkocsival történő szállításhoz, elölről és oldalról nyitott. Rendkívül robusztus és megerősített acéllemez vázszerkezet. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és takarólap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke. A takarólap nem konfigurálható, mindig RAL 7016 antracit.

Figyelem:

Csak korlátozott mértékben alkalmas kültéri használatra, időjárási viszonyoknak nem szabad kitenni.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban, a reteszelő rudaknak zárt állapotban kell lenniük.