{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Hengerzár | moduláris zárbetét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 250 mm | |
Szélesség | 1 020 mm | |
Mélység | 793 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Hasznos magasság | 900 mm | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 932400 5/0 | |
EAN / GTIN | 4067263118183 | |
Gyártó száma | 932400 5/0 |