Tolóajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló perem nélkül 800 mm

Cikkszám: 932128 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
800
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 60
Mélység G-ben 28
Hasznos magasság 675 mm
Súly 68 kg
Termék fajtája Gépkiszolgáló szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 932128 800
EAN / GTIN 4062406277079

Leírás

Kivitel:

Szerszám kiszolgáló szekrény 60×28G méretben. Tolóajtókkal, hengerzárral központilag zárható. 26×20G fiókok és 26×20G kihúzható polclapok rögzítése 25 mm-es osztásban mindkét oldalon lehetséges. Egyenkénti fiókkihúzás biztosítás nélkül.

Opcionális tartozék:

Hozzávaló fiókok a 930633 sz. és 930635 sz., hozzávaló kihúzható polcok a 930654 sz. és 930656 sz. alatt.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, tolóajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 958080958086 sz. lábazat NEM megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek