teljes látómezős védőszemüveg uvex megasonic szürke hegesztő védelem 5 INF.Plus

Cikkszám: 9320045
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9320045
EAN / GTIN 4031101942315
Gyártó száma 9320045
L-szám L01660 219

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex megasonic
  • Termék típusa: Teljes látást biztosító szemüveg
  • A lencsetest jelölése: W 166 34 BT CE
  • A lencse előszámának jelölése: 5
  • A lencse színárnyalata: szürke hegesztési védelem 5
  • A lencse színárnyalatának tulajdonságai: tökéletes színérzékelés az uvex napvédő szűrők/jel színfelismerés szerint
  • A lencse színe (szűrője): szürke
  • Átlátszóság: 2%
  • A keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 BT KN KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz