DigiTorque V02, nyomatéknyél digitális kijelzővel praktikus ToolBoxban lévő készlet bitekkel hornyos, PH, PZ, TX és hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 9320.Set B2 CBB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9320.Set B2 CBB
EAN / GTIN 7610733288663
Gyártó száma PB 9320.Set B2 CBB

Leírás

Leírás:

  • DigiTorque V02, digitális kijelzős nyomatékcsavarhúzó, praktikus ToolBoxban elhelyezett készlet
  • csavarozási munkákhoz, megismételhető meghúzási nyomatékkal (certifizált +/- 6%)
  • laboratóriumi, fejlesztési, hobbi stb. munkákhoz, C6-os bitekkel hornyos, PH, PZ, PZ, TX és hatlapfejű csavarokhoz
  • Precíziós bitek pontos, méretpontos hegyekkel, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • 2 komponensű markolat puha bevonattal, kényelmes kezelés
  • Elektronika NFC interfésszel, egyszerűbb beállítás NFC-vel vagy gombfunkcióval
  • automatikus kioldás, hallható és érzékelhető kattanással támogatva
  • forgatható kupak digitális kijelzővel, könnyen, segédszerszámok nélkül állítható
  • cserélhető elem, CR1/3N típusú 3 voltos lítium
  • garancia a nyomatéknyélre, a vásárlástól számított 3 év gyártási és anyaghibákra
  • kalibrálás, beállítás szükség esetén 5.000 kattintás után vagy évente ajánlott
  • kalibrálás akkreditált vizsgálóközponton keresztül vagy a gyártó által ajánlott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz