{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Szögvas szerkezet | |
Munkapad magassága | 850 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 1 500 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Sorozat | KOMPAKT | |
Magasság | 850 mm | |
Munkalap hossza | 1 200 mm | |
Munkalap mélysége | 700 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Alapszekrény szélessége | 1 200 mm | |
Alapszekrény mélysége | 600 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Ajtó magassága (balra) | 380 mm | |
Ajtó magassága (jobbra) | 380 mm | |
Fiókok száma | 2 | |
Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
Minden fiók külön zárható | igen | |
Sormunkapad | igen – középső munkapad rész | |
Súly | 99 kg | |
Termék fajtája | Munkapad |
Cikkszám | 931500 1200M | |
Gyártó száma | 931500 1200M |