{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Magasság | 885 mm | |
Szélesség | 1 250 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 600 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 600 mm | |
Fiókház magassága | 700 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 600 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Legurulásvédő peremmel | igen | |
Fiókok száma | 0 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Ajtók száma | 0 | |
Maximális teherbírás | 600 kg | |
Kivitel | gurítható; önállóan felszerelhető | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Ház felül nyitott | nem | |
Nyommentes futófelület | igen | |
Súly | 81 kg | |
Termék fajtája | Szerszámkocsi |
Cikkszám | 931427 885/0 | |
EAN / GTIN | 4062406352745 | |
Gyártó száma | 931427 885/0 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |