Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 900/7A

Cikkszám: 931315 900/7A
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 900 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 800 mm
Fiókok hasznos magassága 800 mm
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 36
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 7
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
Súly 169 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 931315 900/7A
EAN / GTIN 4067263101055
Gyártó száma 931315 900/7A

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.
Fiók, 50 mm, 75 kg teherbírással. Fiók 75 mm-től 200 kg teherbírással.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.