{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 26×24 | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 26×24G | |
Hasznos szélesség | 650 mm | |
Hasznos mélység | 600 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 26 | |
Hasznos mélység G-ben | 24 | |
Beépítési magasság | 75 mm | |
egyenkénti fiókkioldással | nem | |
Felhasználási terület | Szerszámszekrény | |
Súly | 13,8 kg | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 931184 75 | |
EAN / GTIN | 4067263126027 | |
Gyártó száma | 931184 75 |