Szerelőkocsi fiókokhoz 985/0

Cikkszám: 931147 985/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 985 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 700 mm
Fiókok hasznos magassága 700 mm
Fiókház magassága 800 mm
Fiókház hasznos magassága 700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 600 kg
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Ház felül nyitott nem
Nyommentes futófelület igen
Súly 65 kg
Termék fajtája Szerszámkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 931147 985/0
EAN / GTIN 4062406352684
Gyártó száma 931147 985/0

Leírás

Kivitel:

26×24G fiókokkal történő felszereléshez.
Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 931166 sz. vagy 931168 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz