7S szerszámszekrény kompletten 7 fiókokkal 1000/7S

Cikkszám: 931125 1000/7S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
Hengerzár Moduláris betét
Magasság 1 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 900 mm
Fiókok hasznos magassága 900 mm
Fiók előlap magasság 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 26
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 7
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
Súly 158 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 931125 1000/7S
EAN / GTIN 4062406063009
Gyártó száma 931125 1000/7S

Leírás

Kivitel:

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 7 db 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
Az ár csak a megadott színkombinációra érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz