Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg 1250/9

Cikkszám: 931115 1250/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 1 250 mm
    Szélesség 750 mm
    Mélység 700 mm
    Hasznos magasság 1 150 mm
    Fiókok hasznos magassága 1150 mm
    Fiók előlap magasság 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm
    Fiók hasznos szélessége 650 mm
    Fiók hasznos mélysége 600 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 26
    Fiók hasznos mélysége G-ben 24
    Fiókok száma 9
    Kihúzható polclapok száma 0
    Ajtók száma 0
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    ComfortClose nem
    Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel nem
    Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető nem
    Súly 187 kg
    Termék fajtája Szerszámszekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 931115 1250/9
    EAN / GTIN 4062406062941
    Gyártó száma 931115 1250/9

    Leírás

    Kivitel:

    Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.
    Fiók, 50 mm, 75 kg teherbírással. Fiók 75 mm-től 200 kg teherbírással.

    Elhelyezés:

    Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

    Szín:

    Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz