{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 26×24 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 250 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 1 150 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 1150 mm | |
Fiók előlap magasság | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 26 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 | |
Fiókok száma | 9 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Ajtók száma | 0 | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel | nem | |
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem | |
Súly | 187 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény |
Cikkszám | 931105 1250/9 | |
EAN / GTIN | 4062406062644 | |
Gyártó száma | 931105 1250/9 |