Szerszámszekrény ház fiókokhoz 400 mm

Cikkszám: 931035 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×24G
    Magasság 400 mm
    Szélesség 600 mm
    Mélység 700 mm
    Szélesség G-ben 24
    Mélység G-ben 28
    Hasznos magasság 300 mm
    Fiókok hasznos magassága 300 mm
    Fiókok száma 0
    Kihúzható polclapok száma 0
    Ajtók száma 0
    Maximális teherbírás 4 000 kg
    Kivitel önállóan felszerelhető
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    Súly 23 kg
    Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 931035 400
    EAN / GTIN 4062406062477
    Gyártó száma 931035 400

    Leírás

    Kivitel:

    24×28G szerszámszekrény-ház, 20×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

    Alkalmazható:

    931043, 931045, 931046, 931048 sz. fiókokhoz.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz