{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×24G | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 24 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Hasznos magasság | 900 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 900 mm | |
Fiókok száma | 0 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Ajtók száma | 0 | |
Maximális teherbírás | 4 000 kg | |
Kivitel | önállóan felszerelhető | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Súly | 39 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 931035 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406062507 | |
Gyártó száma | 931035 1000 |