• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

teljes látómezős védőszemüveg uvex pheos cx2 Sonic színtelen SV kivonat

Cikkszám: 9309275
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9309275
EAN / GTIN 4031101685861
Gyártó száma 9309275
L-szám L01660 470
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex pheos cx2 sonic
  • Terméktípus: teljes látást biztosító szemüveg
  • A lencse jelölése: W 166 34 BT CE
  • A lencse jelölése: 2C-1,2
  • A lencse árnyalata: színtelen
  • A lencse árnyalati tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • A lencse színe (szűrője): színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • A keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 BT KN KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz