Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg, 36×20G, Fiók előlap magasság: 75mm

Cikkszám: 930746 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×20
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben 36×20
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×20G
Előlapmagasság 75 mm
Hasznos magasság 50 mm
Hasznos szélesség 900 mm
Hasznos mélység 500 mm
Hasznos szélesség G-ben 36
Hasznos mélység G-ben 20
egyenkénti fiókkioldással igen
Felhasználási terület Szerszámkocsi
Súly 15 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 930746 75
EAN / GTIN 4062406131661
Gyártó száma 930746 75

Leírás

Kivitel:

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.
Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).
Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.
Teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

40×24G szerszámszekrény-ház 930735 sz. 36×20G ház.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz