{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 36×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 500 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Hasznos magasság | 1 400 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 1400 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 36 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Fiókok száma | 12 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Ajtók száma | 0 | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem | |
Súly | 246 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény |
Cikkszám | 930705 1500/12 | |
EAN / GTIN | 4067263100720 | |
Gyártó száma | 930705 1500/12 |