teljes látómezős védőszemüveg uvex ultravision színtelen

Cikkszám: 9301544
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9301544
EAN / GTIN 4031101402031
Gyártó száma 9301544

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex ultravision
  • Termék típusa: Teljes látást biztosító szemüveg
  • Jelölés test: W 166 34 F CE
  • Jelölés előtag lencse: 2-1,2
  • Lencse árnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok lencse árnyalat: nincs különleges tulajdonság
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FN CE
  • UV-védelem: UV380
  • Anyag lencse: cellulóz-acetát (CA)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz