Tartalék rostély, színtelen SV ExC.

Cikkszám: 9301255
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
Termék fajtája Szemüveglencse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9301255
EAN / GTIN 4031101067810
Gyártó száma 9301255

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Tartozékok
  • Termék neve: Csere lencsék supravision excellence
  • Termék típusa: Csere lencse
  • Címkézett tartótest: nincs
  • Címkézési előtag lencse: 2C-1,2
  • Lencseszín: színtelen
  • Lencseszín tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: nem alkalmazható
  • További lencse címkézés: W 1 B KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: Polikarbonát (PC)
  • Tartozékok: Csere lencse az uvex ultravision modellhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz