Talp műanyag borítással

Cikkszám: 930105
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
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
Menet M10
Felfekvő lap ⌀ 30 mm
Magasságkiegyenlítés kb. 25 mm
Termék fajtája Magasságkiegyenlítés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 930105
EAN / GTIN 4045197524874
Gyártó száma 930105
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

Valamennyi 920000 − 920010 sz. rendszer munkaállomáshoz és 920180 − 920187 sz. sarokelemhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz