Precíziós satu 25 mm fesztávolság

Cikkszám: 930-630
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
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 930-630
Gyártó száma 930-630
L-szám L40950 526

Leírás

Leírás:

Precíziós szár menetes orsóval. Ötvözött szerszámacélból készült, edzett és finoman menetes. Vízszintesen földelt prizmával a mozgatható állkapocsban.

Jellemző:

Derékszögűség: 0,005mm / 100mm
Párhuzamosság: 0,002 / 100
Méret / méret: 0,225 X 0,17 X 0,12 M.
Súly: 0,38 kg
A:75 mm
B:34 mm
C:35 mm
D:15 mm
E:20 mm
F:20 mm
G:25 mm
H:30 mm
I:M4 mm
JH x D:Ø 8 x 4 mm

Megjegyzések: V-horony a mozgatható pofában: függőleges

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz