Csőkulcs 90° ívelt 6 mm

Cikkszám: 92A.6
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92A.6
EAN / GTIN 3148516628817
Gyártó száma 92A.6
L-szám L60130 381

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hajlított Csőkulcsok: hosszú menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 10.5
  • H [mm]: 17.5
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 26.5
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz