Csőkulcs 90° ívelt 17 mm

Cikkszám: 92A.17
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92A.17
EAN / GTIN 3148516630070
Gyártó száma 92A.17
L-szám L60130 1050

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hajlított Csőkulcsok: hosszú menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 26.0
  • H [mm]: 35.0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55.0
  • [g]: 200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz