Csőkulcs 90° ívelt 12 mm

Cikkszám: 92A.12
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 92A.12
EAN / GTIN 3148516629449
Gyártó száma 92A.12
L-szám L60130 386
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hajlított Csőkulcsok: hosszú menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 19.0
  • H [mm]: 27.0
  • L [mm]: 127
  • L1 [mm]: 43.0
  • [g]: 100

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz