Energiaellátó blokk acéllemezből, Típus: 1

Cikkszám: 929680 1
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasság 330 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 105 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Be- / kikapcsoló nem
F típusú aljzatok száma 2
Csatlakozó aljzat, típus F
Sűrített levegő csatlakozó 1 coll
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Energia modul

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 929680 1
Másolás
EAN / GTIN 4062406124601
Másolás
Gyártó száma 929680 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

2 db földelt csatlakozóaljzattal, német kivitel komplett vezetékezéssel és 1 db biztonsági egykezes sűrített levegő csatlakozóval. A munkalap alá csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A menetképes munkapadoknál a kar felöli oldalon nem szerelhető fel.