Munkahelyi félcipő MADDOX black-red Low ESD O2, méret 42

Cikkszám: 929652-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: O2
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat MADDOX
    Védettségi osztály O2
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 42
    Festék schwarz / rot
    Termék fajtája Félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 929652-42
    EAN / GTIN 4030839280614
    Gyártó száma 929652-42
    L-szám L00790 2700

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textília
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
    • Puha viles ESD talpbetét
    • TPU/PU járótalp MAXXIMO
    • EN ISO 20347 O2 FO/SRC
    • Fém- és Bőrmentes kivitel
    • Védőbetét nélkül
    • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz