Perforált lemez hátfal 1000

Cikkszám: 929651 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Magasság 962 mm
    Szélesség 920 mm
    Mélység 25 mm
    Típushoz 1000
    Perforált fal kivitele egyoldalas
    Termék fajtája Perforált fal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 929651 1000
    EAN / GTIN 4062406118662
    Gyártó száma 929651 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez állványok, 40×40 mm, munkalapokra történő felcsavarozáshoz. Közöttük perforált szerszámfal acéllemezből.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A tartóoszlopos felépítmény terület termékei nem akaszthatóak a perforált falba.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz