Perforált lemez hátfal 1500

Cikkszám: 929650 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasság 481 mm
Szélesség 1 420 mm
Mélység 25 mm
Típushoz 1500
Perforált fal kivitele egyoldalas
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 929650 1500
EAN / GTIN 4062406118631
Gyártó száma 929650 1500

Leírás

Kivitel:

Acéllemez állványok, 40×40 mm, munkalapokra történő felcsavarozáshoz. Közöttük perforált szerszámfal acéllemezből.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A tartóoszlopos felépítmény terület termékei nem akaszthatóak a perforált falba.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz