Összecsukható szerelő-munkapad 1000 mm

Cikkszám: 929610 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Munkapad magassága: 820

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkapad magassága 820 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 30 mm
Teherbírás 450 kg
Súly 36 kg
Termék fajtája Összecsukható munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 929610 1000
EAN / GTIN 2050002019034
Gyártó száma KT1000HO

Leírás

Kivitel:

Erős, nem vetemedő Multiplex-munkalap, vízálló lakkbevonattal. A munkalap minden oldalán fém élvédő (ütésálló és lepattogzásmentes). A lábazat acélcsőből, merevítéssel. A munkapad szállításhoz összecsukható (nincsenek külön alkatrészek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Egyedi színben nem szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz