{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság | 185 mm | |
Szélesség | 590 mm | |
Mélység | 620 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 929605 180 | |
EAN / GTIN | 4062406127329 | |
Gyártó száma | 929605 180 |