Munkaasztal 2000 mm

Cikkszám: 929600 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Munkapad magassága: 850
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Lapvastagság: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Munkapad magassága 850 mm
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
    Lapvastagság 30 mm
    Munkalap hossza 2 000 mm
    Munkalap mélysége 700 mm
    Munkalap vastagsága 30 mm
    Súly 35 kg
    Termék fajtája Munkaasztal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 929600 2000
    EAN / GTIN 4062406118747
    Gyártó száma 929600 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Munkalap 30 mm vastag nem vetemedő bükk-multiplexből, vízálló ragasztással és színtelen UV-lakkozással. Alépítmény csavarozott négyszögletű csőkeretből (30×30 mm), műanyag csúszótalpakkal.

    Szín:

    Csőkeret RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Egyedi festés nem lehetséges.

    Figyelem:

    Szállítás elemekben történik, összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz