Fix polc 4 tartóval, Típus: 1

Cikkszám: 929581 1
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Anyag: Horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Anyag Horganyzott
Hasznos szélesség 515 mm
Hasznos mélység 590 mm
Termék fajtája Rakodópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Gyártó száma 929581 1

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez polclap, 100 kg-ig terhelhető. Használható 540 mm magas szárnyasajtók mögött és a nyitott középső részben.

Alkalmazható:

929500929570 sz. HOLEX munkapadok

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz