{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Munkapad magassága | 850 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 700 kg | |
Lapvastagság | 40 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
Magasságkiegyenlítés | 20 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság | 850 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 700 mm | |
Munkalap vastagsága | 40 mm | |
Alapszekrény szélessége | 1 200 mm | |
Alapszekrény mélysége | 630 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Ajtó magassága (balra) | 540 mm | |
Ajtó magassága (jobbra) | 360 mm | |
Fiókok száma | 1 | |
Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
Munkapad központilag zárható | igen | |
Sormunkapad | nem – túl nagy a lap túllógása | |
Súly | 76 kg | |
Termék fajtája | Munkapad |
Cikkszám | 929520 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117788 | |
Gyártó száma | 929520 1500 |