Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat (ESD = elektrosztatikus kisülés). Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető, RAL 7015 pala szürke porszórt bevonattal. Polcok elektromosan vezető származék faanyagból készült, DIN 68765 szerinti, világosszürke színű faanyaglemezből. TPE-ESD gumiabroncsok (termoplasztikus elasztomer) elektromosan vezető. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Az EN 1757-3 szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő, lengőkerekeken elhelyezett zárak. Cső- és szekcionált acélszerkezet. 2 forgó és 2 fix kerék, a forgó kerékkön fékkel. Felső és középső platform teherbírása 50 kg. Nyitott keret panelek nélkül. Billenthető rakodófelületekkel. A felső és középső polc mindkét oldalra 15°-kal és 30°-kal dönthető, rugós reteszeléssel rögzíthető.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Használható felület hossza (mm): 605
Használható felület szélessége (mm): 405
Polcmagasság (mm): 197, 652, 1152
Teherbírás padló (kg): 50
Teljes hossz (mm): 821
Teljes szélesség (mm): 455
Teljes magasság (mm): 1178
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint