Kábeltálca 600 mm

Cikkszám: 928776 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 600 mm
Hasznos mélység 80 mm
Beépítési magasság 100 mm
Termék fajtája Kábelvezető

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928776 600
EAN / GTIN 4062406352448
Gyártó száma 928776 600

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből.

Felhasználás:

Kábeltálca kábelek horizontális elvezetéséhez. A munkalap alá rögzíthető. Kábelek, elosztók vagy adapterek elhelyezéséhez.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz