Számítógép tartó, Típus: M

Cikkszám: 928753 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
M
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 15
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 15 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Méret M
Magasság 500 mm
Szélesség 250 mm
Mélység 540 mm
Hasznos magasság 495 mm
Hasznos szélesség 246 mm
Hasznos mélység 535 mm
Szekrény előlap ajtó nélkül
Súly 6 kg
Termék fajtája Számítógép tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928753 M
EAN / GTIN 4062406352431
Gyártó száma 928753 M
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ház munkalapra történő felcsavarozáshoz. Oldalsó szellőző nyílások.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz