{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 15 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 150 mm | |
Szélesség | 280 mm | |
Mélység | 185 mm | |
Hasznos szélesség | 200 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Termék fajtája | Számítógép tartó |
Cikkszám | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Gyártó száma | 928752 W |