{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 248 mm | |
Munkalap feletti magasság | 210 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 1 000 mm | |
Lyukasztási ⌀ a felső peremezésben | 6 mm | |
Lyukak száma a felső peremezésben pl. csavarhúzók behelyezéséhez | 8 | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal | |
Termék fajtája | Szegélyléc |
Cikkszám | 928725 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117696 | |
Gyártó száma | 928725 1000 |