{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 481 mm | |
Szélesség | 920 mm | |
Mélység | 250 mm | |
Hasznos magasság | 410 mm | |
Hasznos szélesség | 880 mm | |
Hasznos mélység | 150 mm | |
Típushoz | 1000 | |
Teherbírás | 140 kg | |
Súly | 32 kg | |
Termék fajtája | Felső szekrény |
Cikkszám | 928700 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117610 | |
Gyártó száma | 928700 1000 |