{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljesítményfelvétel | 12 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED-es lámpa | |
Égő, cserélhető | nem | |
LED-ek száma | 24 | |
Fény színe | természetes fehér | |
Színhőmérséklet | 4 000 K | |
Lámpatest hossza | 425 mm | |
Lámpatest szélessége | 46 mm | |
Lámpatest magassága | 22,5 mm | |
Tartókar kinyúlás | 470 mm | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
Cikkszám | 928653 12 | |
EAN / GTIN | 7612176079730 | |
Gyártó száma | 928755 1 |