Energiaellátó sín a munkapad hátoldalához, 2 lábrész közötti hosszhoz megfelelő: 1200mm

Cikkszám: 928510 1200
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

2 lábrész közötti hosszhoz megfelelő (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 200 mm
Szélesség 1 200 mm
Mélység 40 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Be- / kikapcsoló nem
F típusú aljzatok száma 2
Csatlakozó aljzat, típus F
Termék fajtája Energia modul

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928510 1200
Másolás
EAN / GTIN 4062406117429
Másolás
Gyártó száma 928510 1200
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Energiaellátó sín a munkapad hátoldalán való felszereléshez a lábrészek közé. A média modulok egymással kompletten vezetékezve vannak.
Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):
1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Elhelyezés:

Csatlakozóaljzat 250 V, 928470 sz. DE250V/1 méret: 2
Üres modulok száma (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.
Hozzávaló további média modulokat a 928470 sz. alatt talál. A 928470 sz. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 és _RCD energiaellátó sínek nem használhatóak az oldalborításban.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 250 V csatlakozó aljzat, F típus, elektronikus fogyasztók csatlakoztatásához.
  • Csak a megfelelő furatoknál szerelje fel.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem kombinálható a 928470 sz. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD méretű modulokkal.
  • Ne használja szabadtéren vagy magas páratartalmú helyiségekben.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz